Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Ausgangsdrossel 45,0 A, 0,1990 kW

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Ausgangsdrossel 45,0 A, 0,1990 kW

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6SE64003TC038DD0

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Drosselspule

  • Herkunftsland - CZ

  • Zolltarifnummer - 85045000

  • Gewicht - 19.100 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4019169449335

Sonepar Artikelnummer

120529759

Hersteller Artikelnummer

6SE64003TC038DD0

Hersteller Typ

6SE6400-3TC03-8DD0

Hersteller Artikel Nr.:

6SE64003TC038DD0

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Drosselspule

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85045000

Gewicht:

19.100 kg

    Micromaster 4 Ausgangsdrossel 380-480V 3AC 38A (HO/CT)/45A (LO/VT)

    Die MICROMASTER 4 Ausgangsdrossel ist für die Reduzierung der kapazitiven Ausgleichsströme und Spannungssteilheit bei langen Motorkabeln ausgelegt.

    Technische Details:

    • Betriebsspannung: 3AC 200 V bis 600 V
    • Ausgangsstrom: 38A (HO/CT), 45A (LO/VT)
    • Geeignet für Frequenzumrichter SINAMICS G120 und MICROMASTER 4
    • Empfohlene Kabellängen: > 50 m (geschirmt), > 100 m (ungeschirmt)
    • Verfügbar für Baugrößen FSA bis FSC als Unterbau

    Kunden Vorteile:

    • Reduziert Störungen und schont empfindliche Anlagentechnik.
    • Erhöht die Betriebssicherheit von Antriebssystemen.
    • Verbessert die Lebensdauer von Motoren und Kabeln through minimized electrical stress.
    • Einfacher Einbau und Integration in bestehende Systeme.
    • Flexibilität in der Anwendung dank breiter Betriebsspannungsabdeckung.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie