Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Ausgangsdrossel 6,1 A, 0,0900 kW

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Ausgangsdrossel 6,1 A, 0,0900 kW

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6SL32020AE161CA0

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Drosselspule

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85045000

  • Gewicht - 3.400 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4042948665374

Sonepar Artikelnummer

120747274

Hersteller Artikelnummer

6SL32020AE161CA0

Hersteller Typ

6SL3202-0AE16-1CA0

Hersteller Artikel Nr.:

6SL32020AE161CA0

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Drosselspule

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85045000

Gewicht:

3.400 kg

    Sinamics Ausgangsdrossel für Powermodule FSA1 3AC 380V-480V 6,1A

    Die elektrische Drossel SINAMICS Ausgangsdrossel ist für den modularen Frequenzumrichter SINAMICS G120 und den Kompaktumrichter SINAMICS G120C konzipiert und reduziert die Spannungssteilheit sowie die Höhe der Stromspitzen.

    Technische Details:

    • Modularer Frequenzumrichter kompatibel: SINAMICS G120
    • Kompaktumrichter kompatibel: SINAMICS G120C
    • Spannungsbereich: 3AC 380V-480V
    • Stromstärke: 6,1A
    • Reduzierung der Spannungssteilheit (du/dt)
    • Ermöglicht Anschluss von größeren Motorleitungslängen

    Kunden Vorteile:

    • Verbesserte Systemstabilität durch reduzierte Stromspitzen
    • Erhöhte Lebensdauer der Motoren durch sanftere elektrische Übergänge
    • Einfache Installation in der Nähe des Power Modules

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie