Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Ausgangsdrossel 68,0 A, 0,1970 kW

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Ausgangsdrossel 68,0 A, 0,1970 kW

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6SE64003TC054DD0

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Drosselspule

  • Herkunftsland - CZ

  • Zolltarifnummer - 85045000

  • Gewicht - 11.300 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4019169449359

Sonepar Artikelnummer

120529760

Hersteller Artikelnummer

6SE64003TC054DD0

Hersteller Typ

6SE6400-3TC05-4DD0

Hersteller Artikel Nr.:

6SE64003TC054DD0

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Drosselspule

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85045000

Gewicht:

11.300 kg

    Micromaster 4 Ausgangsdrossel 200-480V 3AC 54A (HO/CT)/68A (LO/VT) stand-alone FS D-0,232 MH

    Die Ausgangsdrossel dient der Reduzierung von kapazitiven Ausgleichsströmen und Spannungssteilheit bei Motorkabeln für Frequenzumrichter.

    Technische Details:

    • Spannungsbereich: 3AC 200 V bis 600 V
    • Stromstärken: 54A (HO/CT) / 68A (LO/VT)
    • Geeignet für den modularen Frequenzumrichter SINAMICS G120 und MICROMASTER 4
    • Unterbau für Baugrößen FSA bis FSC verfügbar
    • Einsatz bei Motorkabeln > 50 m (geschirmt) bzw. > 100 m (ungeschirmt)

    Kunden Vorteile:

    • Erhöhung der Systemeffizienz durch Reduzierung von Störungen
    • Verlängerung der Lebensdauer von Motoren und Frequenzumrichtern
    • Einfache Integration in bestehende Systeme
    • Verbesserte Betriebssicherheit durch optimalen Schutz

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie