Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Ausgangsdrossel 9,0 A, 0,0800 kW

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Ausgangsdrossel 9,0 A, 0,0800 kW

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6SL32020AE188CA0

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Drosselspule

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85045000

  • Gewicht - 3.900 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4042948665381

Sonepar Artikelnummer

120747275

Hersteller Artikelnummer

6SL32020AE188CA0

Hersteller Typ

6SL3202-0AE18-8CA0

Hersteller Artikel Nr.:

6SL32020AE188CA0

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Drosselspule

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85045000

Gewicht:

3.900 kg

    Sinamics Ausgangsdrossel für Powermodule FSA2 3AC 380V-480V 9,0A

    Die Elektrische Drossel SINAMICS Ausgangsdrossel ist für den modularen Frequenzumrichter SINAMICS G120 und den Kompaktumrichter SINAMICS G120C konzipiert und dient dazu, die Spannungssteilheit zu reduzieren und die Höhe der Stromspitzen zu verringern.

    Technische Details:

    • Modell: SINAMICS Ausgangsdrossel FSA2
    • Typ: Elektrische Drossel
    • Spannung: 3AC 380V-480V
    • Strom: 9,0A
    • Reduziert die Spannungssteilheit (du/dt)
    • Ermöglicht den Anschluss von größeren Motorleitungslängen
    • Montageempfehlung: so nah wie möglich beim Power Module

    Kunden Vorteile:

    • Verbesserte Betriebssicherheit durch reduzierte Spannungsspitzen
    • Erhöhte Flexibilität bei der Installation dank Unterstützung längerer Motorleitungen
    • Optimale Leistung in Kombination mit SINAMICS Frequenzumrichtern
    • Benutzerfreundliche Installation und Wartung

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie