Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Ausgangsdrossel 9,4 A, 0,0200 kW

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Ausgangsdrossel 9,4 A, 0,0200 kW

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6SL32020AE210CA0

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Drosselspule

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85045000

  • Gewicht - 4.400 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4019169454841

Sonepar Artikelnummer

121126752

Hersteller Artikelnummer

6SL32020AE210CA0

Hersteller Typ

6SL3202-0AE21-0CA0

Hersteller Artikel Nr.:

6SL32020AE210CA0

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Drosselspule

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85045000

Gewicht:

4.400 kg

    Sinamics Ausgangsdrossel für Power Module FSB

    Die Ausgangsdrossel ist eine ausgangsseitige Leistungskomponente für den modularen Frequenzumrichter SINAMICS G120, die zur Reduzierung der kapazitiven Ausgleichsströme und Spannungssteilheit eingesetzt wird.

    Technische Details:

    • Reduzierung der kapazitiven Ausgleichsströme
    • Minimierung der Spannungssteilheit (du/dt)
    • Geeignet für Motorkabel > 50 m (geschirmt) bzw. > 100 m (ungeschirmt)
    • Dreiphasiger Spannungsbereich: 3AC 200 V bis 480 V
    • Verfügbar in der Baugröße FSB als Unterbau

    Kunden Vorteile:

    • Verbesserte Betriebssicherheit durch reduzierte Störungen
    • Längere Lebensdauer der angeschlossenen Motoren
    • Einfache Integration in bestehende Systeme
    • Kosteneffiziente Lösung für größere Kabelstrecken

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie