Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Ausgangsdrossel 90,0 A, 0,2770 kW

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Ausgangsdrossel 90,0 A, 0,2770 kW

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6SE64003TC075ED0

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Drosselspule

  • Herkunftsland - CZ

  • Zolltarifnummer - 85045000

  • Gewicht - 32.900 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4019169449380

Sonepar Artikelnummer

120529761

Hersteller Artikelnummer

6SE64003TC075ED0

Hersteller Typ

6SE6400-3TC07-5ED0

Hersteller Artikel Nr.:

6SE64003TC075ED0

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Drosselspule

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85045000

Gewicht:

32.900 kg

    Micromaster 4 Ausgangsdrossel 380-480V 3AC 75A (HO/CT)/90A (LO/VT)

    Die MICROMASTER 4 Ausgangsdrossel dient zur Reduzierung der kapazitiven Ausgleichsströme und Spannungssteilheit (du/dt) bei langen Motorkabeln.

    Technische Details:

    • Spannungsbereich: 3AC 200 V bis 600 V
    • Stromstärke: 75A (HO/CT) / 90A (LO/VT)
    • Geeignet für modulare Frequenzumrichter SINAMICS G120 und MICROMASTER 4
    • Einsatz bei Motorkabeln > 50 m (geschirmt) bzw. > 100 m (ungeschirmt)
    • Verfügbare Baugrößen: FSA bis FSC als Unterbau

    Kunden Vorteile:

    • Reduzierung der elektromagnetischen Störungen in langen Kabeln
    • Verbesserte Lebensdauer der Motoren durch geringere Spannungsspitzen
    • Einfach zu integrieren in bestehende Systeme
    • Optimierung der Antriebsleistung für industrielle Anwendungen

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie