SIEMENS - AUSGANGSDROSSEL- PHASEN:3- UN1(V):460- ITHMAX 1(A) / F1(HZ):6,1 /120

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4EP37013US00
Schutzart (IP) - IP00
Herkunftsland - CZ
Zolltarifnummer - 85045000
Gewicht - 3.646 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869949284
Sonepar Artikelnummer
121118682
Hersteller Artikelnummer
4EP37013US00
Hersteller Typ
4EP3701-3US00
Hersteller Artikel Nr.:
4EP37013US00
Schutzart (IP):
IP00
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85045000
Gewicht:
3.646 kg
Ausgangsdrossel, Phasen:3, Un1(V):460, Ithmax 1(A) / F1(Hz):6,1 /120, F Takt(kHz):3, I LN (A):5,5, LN(MH):3,47, UK(%):6, TA/Isokl:40 /B, IP00, Anschluss:Schraub-/Flachsteck- Anschluss, EN 61558-2-20 >UL/CSA-Recognized<
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


