Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - AUSGANGSDROSSEL- PHASEN:3- UN1(V):500- ITHMAX 1(A) / F1(HZ):72 /200

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - AUSGANGSDROSSEL- PHASEN:3- UN1(V):500- ITHMAX 1(A) / F1(HZ):72 /200

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 4EU24520EF004BA0

  • Polzahl, Primärseite - 3

  • Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue - 500 V

  • Bemessungsstrom AC - 64.8 A

  • Bemessungsinduktivität - 0.22 mH

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4019169862226

Sonepar Artikelnummer

121118699

Hersteller Artikelnummer

4EU24520EF004BA0

Hersteller Typ

4EU2452-0EF00-4BA0

Hersteller Artikel Nr.:

4EU24520EF004BA0

Polzahl, Primärseite:

3

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:

500 V

Bemessungsstrom AC:

64.8 A

Bemessungsinduktivität:

0.22 mH

Schutzart (IP):

IP00

Geeignet als Entstördrossel:

Ja

Geeignet als Netzdrossel:

Ja

Geeignet als Kommutierungsdrossel:

Ja

Geeignet als Glättungsdrossel:

Nein

Geeignet als Ausgangsdrossel:

Ja

Bemessungstaktfrequenz:

4 kHz

Bemessungsbetriebsfrequenz:

0 .. 200 Hz

Relative Kurzschlussspannung uk:

6.9 %

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85045000

Gewicht:

13.150 kg

Ausgangsdrossel, Phasen:3, Un1(V):500, Ithmax 1(A) / F1(Hz):72 /200, F Takt(kHz):4, I LN (A):64,8, LN(MH):0,22, UK(%):7, TA/Isokl:40 /H, IP00, Anschluss:Flachanschluss, EN61558-2-20 >Drossel<

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie