SIEMENS - Ausgelöst-Meldeschalter Wechslerkontakte Typ HP (14mm) Zubehör für: 3VA1

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3VA99880AB11
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - RS
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042949000020
Sonepar Artikelnummer
120577344
Hersteller Artikelnummer
3VA99880AB11
Hersteller Typ
3VA9988-0AB11
Hersteller Artikel Nr.:
3VA99880AB11
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
RS
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.036 kg
- Typ: Wechslerkontakte
- Größe: 14mm
- Kompatibilität: 3VA11-15, 3VA20-26 SENTRON Kompaktleistungsschalter
- Ermöglicht eine zuverlässige Auslösung in verschiedenen Anwendungen.
- Einfach zu integrieren in bestehende Systeme der 3VA-Serie.
- Verbessert die Sicherheit und Effizienz der elektrischen Installation.
Ausgelöst-Meldeschalter Wechslerkontakte Typ HP (14mm)
Der Ausgelöst-Meldeschalter Wechslerkontakte Typ HP ist ein Zubehör für SENTRON Kompaktleistungsschalter, das für alle Anwendungen geeignet ist.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


