SIEMENS - Ausgelöst-Meldeschalter Wechslerkontakte Typ HQ (7mm) Elektronik Zubehör

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3VA99880AB13
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - RS
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042949000082
Sonepar Artikelnummer
120577345
Hersteller Artikelnummer
3VA99880AB13
Hersteller Typ
3VA9988-0AB13
Hersteller Artikel Nr.:
3VA99880AB13
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
RS
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.027 kg
- Bauhöhe: 7mm
- Kompatibel mit: 3VA1, 3VA20-26 SENTRON Kompaktleistungsschaltern
- Typ: Wechslerkontakte
- Elektroniktauglichkeit: Ja
- Verwendung: Für alle Anwendungen
- Ermöglicht eine zuverlässige Auslösung von Schaltungen.
- Einfacher Einbau in bestehende Systeme.
- Verbesserte Sicherheit durch präzise Überwachung.
- Vielseitig einsetzbar in verschiedenen Anwendungen.
Ausgelöst-Meldeschalter Wechslerkontakte Typ HQ (7mm)
Der Ausgelöst-Meldeschalter Wechslerkontakte Typ HQ (7mm) ist ein elektronisches Zubehör, das für die SENTRON Kompaktleistungsschalter 3VA1 und 3VA20-26 entwickelt wurde.
Technische Details:
Kundenvorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


