SIEMENS - Ausgelöst-Meldeschalter Wechslerkontakte Typ HQ (7mm) für 3VA4/5/6

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3VA99780AB12
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - RS
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042949014096
Sonepar Artikelnummer
120587995
Hersteller Artikelnummer
3VA99780AB12
Hersteller Typ
3VA9978-0AB12
Hersteller Artikel Nr.:
3VA99780AB12
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
RS
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.028 kg
- Typ: Wechslerkontakte HQ
- Breite: 7mm
- Kompatibel mit: 3VA4/5/6 SENTRON Kompaktleistungsschalter
- System: Ein System für alle Anwendungen
- Einfache Integration in bestehende Systeme
- Erhöhte Sicherheit durch zuverlässige Meldung von Auslösungen
- Vielseitige Einsatzmöglichkeiten
Ausgelöst-Meldeschalter Wechslerkontakte Typ HQ (7mm)
Der Ausgelöst-Meldeschalter Wechslerkontakte Typ HQ (7mm) dient als Zubehör für die Siemens Kompaktleistungsschalter 3VA4/5/6 SENTRON und eignet sich für alle Anwendungen.
Technische Details:
Kunden Nutzen:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


