SIEMENS - Ausgelöst-Meldeschalter Wechslerkontakte Typ HQ (7mm) Zubehör für: 3VA1

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3VA99880AB12
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - CZ
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042949000075
Sonepar Artikelnummer
120381877
Hersteller Artikelnummer
3VA99880AB12
Hersteller Typ
3VA9988-0AB12
Hersteller Artikel Nr.:
3VA99880AB12
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.028 kg
- Typ: HQ (7mm)
- Zubehör für: 3VA1, 3VA20-26 SENTRON Kompaktleistungsschalter 3VA
- Kontaktart: Wechslerkontakte
- Ein System für alle Anwendungen.
- Erhöht die Flexibilität und Anpassungsfähigkeit der Schalteranwendungen.
Ausgelöst-Meldeschalter Wechslerkontakte Typ HQ (7mm)
Der ausgelöst-Meldeschalter Wechslerkontakte Typ HQ (7mm) ist ein Zubehör für die SENTRON Kompaktleistungsschalter 3VA, das vielseitige Anwendungen ermöglicht.
Technische Details:
Kunden Nutzen:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


