SIEMENS - Ausgelöstmeldeschalter S24 Ausgelöstmeldung durch Überstromauslöser

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3VW90110AH14
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - CN
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042949065517
Sonepar Artikelnummer
120592844
Hersteller Artikelnummer
3VW90110AH14
Hersteller Typ
3VW9011-0AH14
Hersteller Artikel Nr.:
3VW90110AH14
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.200 kg
- Standardkontakt 250V AC
- Zubehör für Leistungsschalter 3WL10 / 3VA27
- Ersatzteile für offene Leistungsschalter 3WL10 bis 1250A (auch 3VA27 - 1600A)
- Modularer Aufbau für einfache Planung und Umrüstung
- RoHS-konform
- Einfacher Austausch der Hauptkontakte durch die Kunden selbst
- Flexibilität durch einfache Nachrüstbarkeit von Zubehör und Ersatzteilen
Ausgelöstmeldeschalter S24
Der Ausgelöstmeldeschalter S24 dient der Auslösung durch Überstromauslöser und bietet Zubehör für Leistungsschalter 3WL10 und 3VA27.
Technische Details:
Vorteile für Kunden:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


