SIEMENS - Ausgelöstmeldeschalter S25 Ausgelöstmeldung durch Hilfsauslöser

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3VW97270AB43
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Herkunftsland - IT
Zolltarifnummer - 85365019
Gewicht - 0.102 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042949042525
Sonepar Artikelnummer
120951740
Hersteller Artikelnummer
3VW97270AB43
Hersteller Typ
3VW9727-0AB43
Hersteller Artikel Nr.:
3VW97270AB43
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.102 kg
- Zubehör für Leistungsschalter 3VA27 (Kipphebel)
- Zubehör und Ersatzteile für offene Leistungsschalter 3WL10 bis 1250A (auch 3VA27 - 1600A)
- Modularer Aufbau
- RoHS-konform
- Austauschbarkeit der Hauptkontakte durch den Kunden selbst
- Einfach zu planen, aufzubauen und umzurüsten
- Einfacher Austausch von Zubehör und Ersatzteilen
- Flexibilität bei der Nachrüstung
Ausgelöstmeldeschalter S25
Der Ausgelöstmeldeschalter S25 ermöglicht die Ausgelöstmeldung durch Hilfsauslöser für Digitalsignale bei 24V DC.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


