SIEMENS - Ausgelöstmeldeschalter S25 Ausgelöstmeldung durch Hilfsauslöser Standardkontakt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3VW97270AB41
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - IT
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042949067962
Sonepar Artikelnummer
120947301
Hersteller Artikelnummer
3VW97270AB41
Hersteller Typ
3VW9727-0AB41
Hersteller Artikel Nr.:
3VW97270AB41
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
1.000 kg
- Standardkontakt 250V AC
- Zubehör und Ersatzteile für Leistungsschalter 3VA27 (Kipphebel)
- Ersatzteile für offene Leistungsschalter 3WL10 bis 1250A (auch 3VA27 - 1600A)
- Modularer Aufbau für einfache Planung, Aufbau und Umrüstung
- RoHS-konform
- Einfacher Austausch der Hauptkontakte durch den Kunden selbst
- Nachrüstbarkeit der Zubehörteile jederzeit möglich
Ausgelöstmeldeschalter S25
Der Ausgelöstmeldeschalter S25 bietet eine Ausgelöstmeldung durch Hilfsauslöser und kann als Zubehör für Leistungsschalter 3VA27 und 3WL10 eingesetzt werden.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


