SIEMENS - Ausgelöstmeldeschalter TAS Kipphebelantrieb MCCB für Digitalsignale 400V DC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3VW97270AB11
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - IT
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042949061335
Sonepar Artikelnummer
120950118
Hersteller Artikelnummer
3VW97270AB11
Hersteller Typ
3VW9727-0AB11
Hersteller Artikel Nr.:
3VW97270AB11
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.070 kg
- Den Einsatz mit Digitalsignalen bis zu 400V DC
- Kompatibel mit offenen Leistungsschaltern 3WL10 bis 1250A (auch 3VA27 - 1600A)
- RoHS-konform
- Einfache Austauschbarkeit der Hauptkontakte durch den Kunden selbst
- Einfache Planung und Aufbau durch modularen Aufbau
- Flexibilität bei der Nachrüstung und Wartung
- Reduzierung von Ausfallzeiten durch simples Austauschen von Komponenten
Ausgelöstmeldeschalter TAS Kipphebelantrieb MCCB für Digitalsignale 400V DC
Das Zubehör für Leistungsschalter 3VA27 ermöglicht eine einfache Planung, Aufbau und Umrüstung durch seinen modularen Aufbau.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


