SIEMENS - Ausgelöstmeldeschalter TAS Kipphebelantrieb MCCB Standardkontakt 24V AC Zubehör

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3VW97270AB13
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - IT
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042949063421
Sonepar Artikelnummer
120948261
Hersteller Artikelnummer
3VW97270AB13
Hersteller Typ
3VW9727-0AB13
Hersteller Artikel Nr.:
3VW97270AB13
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.070 kg
- Modularer Aufbau: Einfach zu planen, aufzubauen und umzurüsten.
- RoHS-konform: Entspricht den Umweltstandards.
- Austauschbarkeit: Hauptkontakte können vom Kunden selbst ausgetauscht werden.
- Ermöglicht schnelle Anpassungen und Modifikationen.
- Fördert eine umweltfreundliche Produktverwendung.
- Verringert Ausfallzeiten durch einfachen Austausch der Hauptkontakte.
Ausgelöstmeldeschalter TAS Kipphebelantrieb MCCB Standardkontakt 24V AC
Das Zubehör für Leistungsschalter 3VA27 bietet eine einfache Austauschbarkeit und Nachrüstbarkeit für offene Leistungsschalter 3WL10 bis 1250A.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


