SIEMENS - AUSGLEICHSBLECHE ZUM AUSGLEICH VON WINKELFEHLERN UND UNEBENHEITEN GEGENUEBER ...
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7MH57133JG00
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 73269098
Gewicht - 0.400 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047623612919
Sonepar Artikelnummer
121056608
Hersteller Artikelnummer
7MH57133JG00
Hersteller Typ
7MH5713-3JG00
Hersteller Artikel Nr.:
7MH57133JG00
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.400 kg
- Anzahl: 16 Stück
- Dicke: 0,5 mm
- Werkstoff: Edelstahl
- Effektiver Ausgleich von Winkelfehlern und Unebenheiten.
- Hochwertiges Material für zuverlässige Anwendung.
Ausgleichsbleche
Ausgleichsbleche zum Ausgleich von Winkelfehlern und Unebenheiten gegenüber den Montageplatten.
Technische Details:
Kundenvorteile:
Haftungsausschluss: Von KI generiert.


