SIEMENS - Ausschaltverzögerer, DC24V für Schütze 3RT2 und Hilfsschütze 3RH2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RT29162BE01
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24 V
Spannungsart zur Betätigung - DC
Mit integrierter Schutzbeschaltung - Nein
Herkunftsland - CZ
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209739895
Sonepar Artikelnummer
120229456
Hersteller Artikelnummer
3RT29162BE01
Hersteller Typ
3RT2916-2BE01
Hersteller Artikel Nr.:
3RT29162BE01
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Mit integrierter Schutzbeschaltung:
Nein
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85364190
Gewicht:
0.114 kg
- Geeignet für Schütze 3RT2 und Hilfsschütze 3RH2
- Betätigung mit AC/DC- und DC-Betrieb
- Spannung: DC 24 V
- Ermöglicht präzise Ausschaltverzögerungen
- Vielseitige Anwendungen für verschiedene Schaltgeräte
- Effiziente und zuverlässige Leistung
Ausschaltverzögerer, DC 24 V
Einfach, effizient, immer aktuell - der SIRIUS Systembaukasten.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


