Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Ausschaltverzögerer, UC 110V für Schütze 3RT2 und Hilfsschütze 3RH2

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Ausschaltverzögerer, UC 110V für Schütze 3RT2 und Hilfsschütze 3RH2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RT29162BK01

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 110 .. 127 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 110 .. 127 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 110 .. 127 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209739871

Sonepar Artikelnummer

120229457

Hersteller Artikelnummer

3RT29162BK01

Hersteller Typ

3RT2916-2BK01

Hersteller Artikel Nr.:

3RT29162BK01

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

110 .. 127 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

110 .. 127 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

110 .. 127 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Mit integrierter Schutzbeschaltung:

Nein

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

0.144 kg

    Ausschaltverzögerer, AC/DC 110 V, 50/60 Hz

    Der Ausschaltverzögerer ist ideal für die Steuerung von Schützen und Hilfsschützen und bietet eine einfache und effiziente Lösung im SIRIUS Systembaukasten.

    Technische Details:

    • Betriebsspannung: AC/DC 110 V
    • Frequenz: 50/60 Hz
    • Kompatibel mit Schützen 3RT2
    • Kompatibel mit Hilfsschützen 3RH2
    • BETÄTIGUNG: AC/DC sowie DC

    Kunden Vorteile:

    • Einfach zu installieren und zu bedienen
    • Effiziente Steuerung von elektrischen Schaltungen
    • Häufig aktualisierte Komponenten für maximale Leistung
    • Breite Anwendbarkeit im industriellen Einsatz

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie