Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Aussentemperaturfühler 4-20mA -50..+50/0..+50/-35..+35°C

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Aussentemperaturfühler 4-20mA -50..+50/0..+50/-35..+35°C

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BPZ:QAC3171

  • Einsatzgebiet - außen

  • CO2-Messung - Nein

  • Temperaturmessbereich - -50 .. 50 °C

  • Mit Befestigungsmaterial - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4025515617891

Sonepar Artikelnummer

121183738

Hersteller Artikelnummer

BPZ:QAC3171

Hersteller Typ

QAC3171

Hersteller Artikel Nr.:

BPZ:QAC3171

Einsatzgebiet:

außen

CO2-Messung:

Nein

Temperaturmessbereich:

-50 .. 50 °C

Mit Befestigungsmaterial:

Ja

Geeignet für Wandmontage:

Ja

Geeignet für Deckenmontage:

Nein

Geeignet für Kanalbefestigung:

Nein

Geeignet für Rohrmontage:

Nein

Geeignet für Luft:

Ja

Geeignet für Flüssigkeiten:

Nein

Geeignet für Gase:

Nein

Mit Gehäuse:

Ja

Deckelbefestigung:

geschraubt

Sensorelement innerhalb des Gehäuses:

Nein

Sensorelement außerhalb des Gehäuses:

Ja

Festes Kabel am Sensor:

Nein

Länge des Sensors:

46 mm

Durchmesser Sensorelement:

6 mm

Aktive Temperaturmessung:

Ja

Passive Temperaturmessung:

Nein

Durchschnittstemperaturmessung:

Nein

VOC-Messung:

Ja

Messung der rel. Luftfeuchtigkeit:

Nein

Messung der absoluten Luftfeuchtigkeit:

Nein

Enthalpiemessung:

Nein

Messung des Taupunkts:

Nein

Feinstaubmessung (PM):

Nein

Anzahl der Messbereiche:

3

Offseteinstellung möglich:

Nein

Trend-Darstellung:

Nein

Fehlerspeicherung möglich:

Nein

Sensortyp:

Pt1000

Potentiometer mit Einstellknopf:

Nein

Unterstützt Protokoll für BACnet:

Nein

Unterstützt Protokoll für MODBUS:

Nein

Unterstützt Protokoll für MP (Multi Point):

Nein

Unterstützt Protokoll für KNX:

Nein

LoRa-Technologie:

Nein

NFC (Near Field Communication):

Nein

Bluetooth:

Nein

Wi-Fi-kompatibel:

Nein

Standby-Taster:

Nein

Drahtlos:

Nein

Mit Display:

Nein

Art der Spannungsversorgung:

Netzanschlussleitung

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Klemmbrett

Bemessungsversorgungsspannung DC:

13.5 .. 35 V

Mit Verpolungsschutz:

Nein

Anzahl der Ausgangssignale:

1

Anzahl der Ausgangsbereiche 0 V ... 5 V:

0

Anzahl der Ausgangsbereiche 0 V ... 10 V:

0

Anzahl der Ausgangsbereiche 2 V ... 10 V:

0

Anzahl der Ausgangsbereiche 0 mA ... 20 mA:

0

Anzahl der Ausgangsbereiche 4 mA ... 20 mA:

1

Max. Umgebungsfeuchtigkeit (nicht kondensierend):

95 %

Umgebungstemperatur:

-40 .. 70 °C

Explosionsgeschützt:

Nein

Schutzart (IP):

IP65

Gehäusehöhe:

106 mm

Gehäusebreite:

80 mm

Gehäusetiefe:

39 mm

Gehäusefarbe:

grau

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

90251900

Gewicht:

0.104 kg

Aktiver Fühler zur Erfassung der Aussentemperatur

Für den Einsatz in Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlagen.

Technische Details:

  • Aktiver Fühler
  • Erfassung der Aussentemperatur
  • Einsatz in Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlagen

Kundenvorteile:

  • Optimale Temperaturerfassung für effiziente Systemsteuerung
  • Verbesserte Energieeffizienz durch präzise Messungen

Haftungsausschluss: Von KI generiert.