SIEMENS - Auswerteeinheit für Motorvollschutz (bistabil) S00-S12, Class 5-30

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RB23834AA1
Montageart - Einzelaufstellung
Einstellbarer Strombereich - 0.3 .. 630 A
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 24 .. 240 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24 .. 240 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209641990
Sonepar Artikelnummer
120581079
Hersteller Artikelnummer
3RB23834AA1
Hersteller Typ
3RB2383-4AA1
Hersteller Artikel Nr.:
3RB23834AA1
Montageart:
Einzelaufstellung
Einstellbarer Strombereich:
0.3 .. 630 A
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
24 .. 240 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24 .. 240 V
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
2
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
2
Auslöseklasse:
sonstige
Reset-Funktion automatisch:
Ja
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
24 .. 240 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Reset-Funktion Eingang:
Ja
Reset-Funktion Taster:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.264 kg
- Baugröße: S00...S12
- CLASS: 5...30
- Hauptstromkreis: -- Hilfsstromkreis
- Hand-Automatik-RESET
- Besonders große Stromeinstellbereiche
- Unterschiedliche Auslösecharakteristiken
- Weltweite Zulassungen (z.B. IEC und UL/CSA)
- Explosion geschützt (ATEX)
- Verfügbar mit monostabilem oder bistabilem Ausgangsrelais
- IO-Link Kommunikationsoptionen verfügbar
- Schraub- oder Federzuganschluss
- Deckt ganze Baureihen von Motoren mit wenigen Typen ab
- Geringe Verlustleistung für erhöhte Energieeffizienz
- Trägt zu geringerer Erwärmung im Schaltschrank bei
- Schnelle, wartungsfreie und rüttelsichere Anschlussmöglichkeiten
- Erweiterbare Funktionalität durch Zusatzmodule
- Immer aktuelle Lösungen im SIRIUS Systembaukasten
Auswerteeinheit für Motorvollschutz (bistabil) Baugröße S00...S12
Das elektronische Überlastrelais SIRIUS 3RB23 bietet strom- und temperaturabhängigen Schutz für Verbraucher mit Normal- und Schweranlauf gegen unzulässig hohe Erwärmung.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


