SIEMENS - Auswerteeinheit für Motorvollschutz (bistabil) S00-S12, Class 5-30

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RB23834AC1
Montageart - Einzelaufstellung
Einstellbarer Strombereich - 0.3 .. 630 A
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 24 .. 240 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24 .. 240 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209642010
Sonepar Artikelnummer
120581080
Hersteller Artikelnummer
3RB23834AC1
Hersteller Typ
3RB2383-4AC1
Hersteller Artikel Nr.:
3RB23834AC1
Montageart:
Einzelaufstellung
Einstellbarer Strombereich:
0.3 .. 630 A
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
24 .. 240 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24 .. 240 V
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
2
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
2
Auslöseklasse:
sonstige
Reset-Funktion automatisch:
Ja
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
24 .. 240 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Reset-Funktion Eingang:
Ja
Reset-Funktion Taster:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.257 kg
- Baugröße: S00...S12
- CLASS: 5...30
- Hauptstromkreis: --
- Hilfsstromkreis: Federzugklemme
- Hand-Automatik-RESET
- Elektronisches Überlastrelais SIRIUS 3RB23
- Geeignet für explosionsgefährdete Applikationen (ATEX)
- Monostabiles oder bistabiles Ausgangsrelais verfügbar
- IO-Link Kommunikationsvarianten verfügbar
- Schraub- oder Federzuganschluss für schnellen und wartungsfreien Anschluss
- Erfordert Stromerfassungsmodul 3RB29 und Verbindungsleitung pro Überlastrelais 3RB22/23/24
- Besonders große Stromeinstellbereiche für vielseitige Anwendungen
- Geringe Verlustleistung erhöht die Energieeffizienz
- Trägt zur geringeren Erwärmung im Schaltschrank bei
- Weltweite Zulassungen (z.B. IEC und UL/CSA) für internationale Anwendungen
- Optimierbare Hilfskontakte mit Funktionserweiterungsmodulen
- Einfache Handhabung durch den SIRIUS Systembaukasten
Auswerteeinheit für Motorvollschutz (bistabil) Baugröße S00...S12,CLASS 5...30
Die Auswerteeinheit dient zum strom- und temperaturabhängigen Schutz von Verbrauchern mit Normal- und Schweranlauf, sorgt für eine zuverlässige Überwachung und Vermeidung unzulässig hoher Erwärmung.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


