SIEMENS - Auswerteeinheit für Motorvollschutz (monostabil) für IO-Link S00-S12, Class 5-30

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RB24834AA1
Montageart - Einzelaufstellung
Einstellbarer Strombereich - 0.3 .. 630 A
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24 V
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209863040
Sonepar Artikelnummer
120581081
Hersteller Artikelnummer
3RB24834AA1
Hersteller Typ
3RB2483-4AA1
Hersteller Artikel Nr.:
3RB24834AA1
Montageart:
Einzelaufstellung
Einstellbarer Strombereich:
0.3 .. 630 A
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24 V
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Auslöseklasse:
sonstige
Reset-Funktion automatisch:
Ja
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
1
Reset-Funktion Eingang:
Ja
Reset-Funktion Taster:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.273 kg
- Baugröße: S00...S12, CLASS 5...30
- Hauptstromkreis: -- Hilfsstromkreis: Schraubanschl.
- Hand-Automatik-RESET
- Verfügbare Ausgangsrelais: monostabil oder bistabil
- Kommunikationsvarianten über IO-Link
- Verlustleistung: gering, energieeffizient
- Weltweite Zulassungen: IEC und UL/CSA
- Eignet sich für explosionsgefährdete Applikationen (ATEX)
- Deckt mit wenigen Typen ganze Baureihen von Motoren ab.
- Trägt zu geringerer Erwärmung im Schaltschrank bei.
- Schneller, wartungsfreier und rüttelsicherer Anschluss.
- Optimierung der Hilfskontakte mit Funktionserweiterungsmodulen möglich.
- Einfachheit und Effizienz durch den SIRIUS Systembaukasten.
Auswerteeinheit für Motorvollschutz (monostabil)
Das elektronische Überlastrelais SIRIUS 3RB24 bietet strom- und temperaturabhängigen Schutz von Verbrauchern mit Normal- und Schweranlauf gegen unzulässig hohe Erwärmung.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


