SIEMENS - Auswerteeinheit für Motorvollschutz (monostabil) für IO-Link S00-S12, Class 5-30

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RB24834AC1
Montageart - Einzelaufstellung
Einstellbarer Strombereich - 0.3 .. 630 A
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24 V
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209863057
Sonepar Artikelnummer
120581082
Hersteller Artikelnummer
3RB24834AC1
Hersteller Typ
3RB2483-4AC1
Hersteller Artikel Nr.:
3RB24834AC1
Montageart:
Einzelaufstellung
Einstellbarer Strombereich:
0.3 .. 630 A
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24 V
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Auslöseklasse:
sonstige
Reset-Funktion automatisch:
Ja
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
1
Reset-Funktion Eingang:
Ja
Reset-Funktion Taster:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.261 kg
- Baugröße: S00...S12
- CLASS: 5...30
- Hilfsstromkreis: Federzugklemme Hand-Automatik-RESET
- Weltweite Zulassungen (z.B. IEC und UL/CSA)
- Anwendungen in explosionsgefährdeten Applikationen (ATEX)
- Monostabiles oder bistabiles Ausgangsrelais verfügbar
- Varianten mit Kommunikation über IO-Link erhältlich
- Schraub- oder Federzuganschluss für einfachen Anschluss
- Stromerfassungsmodul 3RB29 erforderlich
- Besonders energieeffizient durch geringe Verlustleistung
- Trägt zu geringerer Erwärmung im Schaltschrank bei
- Abdeckung ganzer Baureihen von Motoren mit wenigen Typen
- Optimierung der Hilfskontakte mit Funktionserweiterungsmodulen
- Einfach und effizient im Umgang mit dem SIRIUS Systembaukasten
Auswerteeinheit für Motorvollschutz (monostabil) für IO-LINK
Elektronisches Überlastrelais für IO-Link SIRIUS 3RB24 bietet strom- und temperaturabhängigen Schutz von Verbrauchern mit Normal- und Schweranlauf.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


