SIEMENS - Auswerteeinheit für Motorvollschutz (monostabil) S00-S12, Class 5-30

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RB22834AA1
Montageart - Einzelaufstellung
Einstellbarer Strombereich - 0.3 .. 630 A
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 24 .. 240 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24 .. 240 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209641983
Sonepar Artikelnummer
120230106
Hersteller Artikelnummer
3RB22834AA1
Hersteller Typ
3RB2283-4AA1
Hersteller Artikel Nr.:
3RB22834AA1
Montageart:
Einzelaufstellung
Einstellbarer Strombereich:
0.3 .. 630 A
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
24 .. 240 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24 .. 240 V
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
2
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
2
Auslöseklasse:
sonstige
Reset-Funktion automatisch:
Ja
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
24 .. 240 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Reset-Funktion Eingang:
Ja
Reset-Funktion Taster:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.268 kg
- Baugröße: S00...S12
- CLASS: 5...30
- Hauptstromkreis: --
- Hilfsstromkreis: Schraubanschluss
- Hand-Automatik-RESET
- Verdrahtungsvariante: Schraub- oder Federzuganschluss
- Weltweite Zulassungen: IEC, UL/CSA
- Anwendungen in explosionsgefährdeten Applikationen (ATEX)
- Kombinierbar mit Stromerfassungsmodul 3RB29
- Kommunikationsmöglichkeiten über IO-Link
- Effizienter Schutz gegen unzulässig hohe Erwärmung von Verbrauchern
- Breite Stromeinstellbereiche decken ganze Baureihen von Motoren ab
- Geringe Verlustleistung sorgt für Energieeffizienz und reduziert Erwärmung im Schaltschrank
- Wartungsfreier und rüttelsicherer Anschluss
- Erweiterungsoptionen zur Optimierung der Hilfskontakte
- Einfacher Zugang zum SIRIUS Systembaukasten für flexible Anwendungen
Auswerteeinheit für Motorvollschutz (monostabil) Baugröße S00...S12,CLASS 5...30
Das elektronische Überlastrelais SIRIUS 3RB22 bietet strom- und temperaturabhängigen Schutz für Motoren und Verbraucher, besonders in anspruchsvollen Anwendungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


