SIEMENS - Auswerteeinheit für Motorvollschutz (monostabil) S00-S12, Class 5-30

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RB22834AC1
Montageart - Einzelaufstellung
Einstellbarer Strombereich - 0.3 .. 630 A
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 24 .. 240 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24 .. 240 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209642003
Sonepar Artikelnummer
120581078
Hersteller Artikelnummer
3RB22834AC1
Hersteller Typ
3RB2283-4AC1
Hersteller Artikel Nr.:
3RB22834AC1
Montageart:
Einzelaufstellung
Einstellbarer Strombereich:
0.3 .. 630 A
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
24 .. 240 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24 .. 240 V
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
2
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
2
Auslöseklasse:
sonstige
Reset-Funktion automatisch:
Ja
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
24 .. 240 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Reset-Funktion Eingang:
Ja
Reset-Funktion Taster:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.257 kg
- Baugröße: S00...S12
- CLASS: 5...30
- Hauptstromkreis: --
- Hilfsstromkreis: Federzugklemme
- Hand-Automatik-RESET
- Elektronisches Überlastrelais SIRIUS 3RB22
- Große Stromeinstellbereiche
- Unterschiedliche Auslösecharakteristiken
- Weltweite Zulassungen (z.B. IEC und UL/CSA)
- Anwendungen in explosionsgefährdeten Applikationen (ATEX)
- Verfügbar mit monostabilem oder bistabilem Ausgangsrelais
- Varianten mit Kommunikation über IO-Link
- Schraub- oder Federzuganschluss
- Besonders energieeffizient durch geringe Verlustleistung
- Trägt zu geringerer Erwärmung im Schaltschrank bei
- Deckt mit wenigen Typen ganze Baureihen von Motoren ab
- Einfacher, wartungsfreier und rüttelsicherer Anschluss
- Optimierbare Hilfskontakte durch Funktionserweiterungsmodulen
- Immer aktuell mit dem SIRIUS Systembaukasten
Auswerteeinheit für Motorvollschutz (monostabil)
Die Auswerteeinheit dient zum strom- und temperaturabhängigen Schutz von Verbrauchern mit Normal- und Schweranlauf gegen unzulässig hohe Erwärmung.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


