SIEMENS - Bandschieflaufgerät, 2x M25x1,5 2S+2Ö, Rastung EN ISO 13850 Druckknopfentrieg...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SE73101AE00
Anzahl der Drucktaster - 1
Anzahl der Leuchtmelder - 0
Werkstoff des Gehäuses - Metall
Schutzart (IP) - IP65
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209576087
Sonepar Artikelnummer
120584293
Hersteller Artikelnummer
3SE73101AE00
Hersteller Typ
3SE7310-1AE00
Hersteller Artikel Nr.:
3SE73101AE00
Anzahl der Drucktaster:
1
Anzahl der Leuchtmelder:
0
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Schutzart (IP):
IP65
Anzahl der Pilztaster:
0
Farbe des Gehäuseoberteils:
grau
Anzahl der Kontakte als Schließer:
2
Anzahl der Kontakte als Öffner:
2
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
1.890 kg
- 2 x M25 x 1,5 Anschlüsse
- 2S+2Ö Funktionen
- Rastung nach EN ISO 13850
- Druckknopfentriegelung
- Integrierte NOT-HALT-Taster
- LED-Signalanzeige, sichtbar über große Entfernungen
- Verwendbar für höchste Sicherheitsanforderungen nach PL e bzw. SIL 3
- Verfügbare Varianten: unterschiedliche Seillängen, Schaltgliederkombinationen, LED-Anzeige oder NOT-HALT-Pilz
- Verrastung mit Druck-, Schlüssel- oder Drehentriegelung
- Einfaches Entriegeln für schnelle Reaktion
- Hohe Sicherheit für Anwender und Anlagenteile
- Flexibilität bei verschiedenen Anforderungen und Streckenführungen
- Zubehör: Stahlseile mit rotem Kunststoffmantel in verschiedenen Längen
Bandschieflaufgerät Metallgehäuse
Das Bandschieflaufgerät mit Metallgehäuse dient zur sicheren Überwachung und als NOT-HALT-Einrichtung an gefährdeten Anlagenteilen, wie Förderbändern.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


