SIEMENS - Bandschieflaufgerät, 2x M25x1,5 2S+2Ö, Rastung EN ISO 13850 Druckknopfentrieg...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SE73101AE04
Anzahl der Drucktaster - 1
Anzahl der Leuchtmelder - 1
Werkstoff des Gehäuses - Metall
Schutzart (IP) - IP65
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209576094
Sonepar Artikelnummer
120584294
Hersteller Artikelnummer
3SE73101AE04
Hersteller Typ
3SE7310-1AE04
Hersteller Artikel Nr.:
3SE73101AE04
Anzahl der Drucktaster:
1
Anzahl der Leuchtmelder:
1
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Schutzart (IP):
IP65
Anzahl der Pilztaster:
0
Farbe des Gehäuseoberteils:
grau
Anzahl der Kontakte als Schließer:
2
Anzahl der Kontakte als Öffner:
2
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
2.028 kg
- 2 x M25 x1,5, 2S+2Ö
- Rastung nach EN ISO 13850
- Druckknopfentriegelung mit LED-Lampe DC 24 V, rot
- Einfach zu entriegeln
- Integrierte NOT-HALT-Taster
- LED-Signalanzeige gut sichtbar in großen Entfernungen
- Für höchste Sicherheitsanforderungen nach PL e bzw. SIL 3
- Verfügbar in unterschiedlichen Seillängen und Schaltgliederkombinationen
- Varianten mit Druck-, Schlüssel- oder Drehentriegelung
- Ermöglicht flexible Steuerfunktionen und NOT-HALT-Funktionen für jede Anforderung und Streckenführung.
- LED-Signalanzeige erhöht die Sicherheit durch Sichtbarkeit aus großer Entfernung.
- Vielfältige Zubehörteile, einschließlich Stahlseile mit rotem Kunststoffmantel, bieten Anpassungsmöglichkeiten.
- Sicherheitszertifizierungen nach PL e und SIL 3 erhöhen das Vertrauen in die Verwendung.
Bandschieflaufgerät Metallgehäuse
Das Bandschieflaufgerät dient zur Überwachung oder als NOT-HALT-Einrichtung an besonders gefährdeten Anlagenteilen, wie z. B. an Förderbändern.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


