Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Base-Unit ET 200SP für Motorstarter mit Einspeisung 24V

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Base-Unit ET 200SP für Motorstarter mit Einspeisung 24V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RK19080AP000BP0

  • Art des Motorstarters - sonstige

  • Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis - Federzuganschluss

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie - 32 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047621021324

Sonepar Artikelnummer

120948384

Hersteller Artikelnummer

3RK19080AP000BP0

Hersteller Typ

3RK1908-0AP00-0BP0

Hersteller Artikel Nr.:

3RK19080AP000BP0

Art des Motorstarters:

sonstige

Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis:

Federzuganschluss

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Bemessungsbetriebsstrom Ie:

32 A

Anschlussart Hauptstromkreis:

Federzuganschluss

Mit Trafo:

Nein

Schutzart (IP):

IP20

Breite:

30 mm

Höhe:

215 mm

Tiefe:

75 mm

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85371098

Gewicht:

0.233 kg

    Base-Unit (BU30-MS3)

    Die Base-Unit SIMATIC ET 200SP ermöglicht die Integration von Motorstartern ET 200SP in das System ET 200SP mit einer einfachen Montage und reduzierter Verdrahtung.

    Technische Details:

    • Einspeisung: 24V
    • Robuste Aufbauform für raue Industrieumgebungen
    • Formschlüssige Verbindungstechnik
    • Verschiedene Einspeisungen für Motorstarter verfügbar
    • Absolut platzsparend

    Kundenbenefiten:

    • Einfache und schnelle Montage
    • Reduzierung der Verdrahtungsaufwände auf einmalige Einspeisung
    • Flexibilität und hohe Leistungsfähigkeit der Motorstarter
    • Ersetzendes dezentrales Peripheriesystem für verbesserte Effizienz

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie