SIEMENS - Base-Unit ET 200SP für Motorstarter mit Einspeisung 24V und 500V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RK19080AP000AP0
Art des Motorstarters - sonstige
Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis - Federzuganschluss
Spannungsart zur Betätigung - DC
Bemessungsbetriebsstrom Ie - 32 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047621021300
Sonepar Artikelnummer
120588189
Hersteller Artikelnummer
3RK19080AP000AP0
Hersteller Typ
3RK1908-0AP00-0AP0
Hersteller Artikel Nr.:
3RK19080AP000AP0
Art des Motorstarters:
sonstige
Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis:
Federzuganschluss
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Bemessungsbetriebsstrom Ie:
32 A
Anschlussart Hauptstromkreis:
Federzuganschluss
Mit Trafo:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Breite:
30 mm
Höhe:
215 mm
Tiefe:
75 mm
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
0.232 kg
- Einspeisung: 24V und 500V
- Inklusive Abdeckung Einspeisebus
- Robuste Aufbauform für raue Industrieumgebungen
- Formschlüssige Verbindungstechnik
- Verschiedene Einspeisungen für Motorstarter verfügbar
- Einfachere Montage und Installation
- Reduzierter Verkabelungsaufwand
- Flexibilität im Einsatz dank modularer Bauweise
- Platzsparendes Design
Base-Unit (BU30-MS1) für ET 200SP
Die Base-Unit ermöglicht eine einfache Montage von Motorstartern in das System ET 200SP und reduziert die Verdrahtung auf die einmalige Einspeisung.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


