Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Base-Unit ET 200SP für Motorstarter mit Einspeisung 500V

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Base-Unit ET 200SP für Motorstarter mit Einspeisung 500V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RK19080AP000CP0

  • Art des Motorstarters - sonstige

  • Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis - Federzuganschluss

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie - 32 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047621021331

Sonepar Artikelnummer

120946676

Hersteller Artikelnummer

3RK19080AP000CP0

Hersteller Typ

3RK1908-0AP00-0CP0

Hersteller Artikel Nr.:

3RK19080AP000CP0

Art des Motorstarters:

sonstige

Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis:

Federzuganschluss

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Bemessungsbetriebsstrom Ie:

32 A

Anschlussart Hauptstromkreis:

Federzuganschluss

Mit Trafo:

Nein

Schutzart (IP):

IP20

Breite:

30 mm

Höhe:

215 mm

Tiefe:

75 mm

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85369095

Gewicht:

0.238 kg

    Base-Unit (BU30-MS2) für ET 200SP Motorstarter

    Die Base-Unit (BU30-MS2) dient zur Integration von ET 200SP Motorstartern in das dezentrale Peripheriesystem ET 200SP, bietet eine einfache Montage bei gleichzeitiger Reduzierung der Verdrahtung.

    Technische Details:

    • Einspeisung 500V
    • Inklusive Abdeckung Einspeisebus
    • Robuste Aufbauform
    • Formschlüssige Verbindungstechnik
    • Kompatibel mit verschiedenen Einspeisungen für Motorstarter
    • Ersetzt das System ET 200S

    Kunden Nutzen:

    • Einfachere Montage durch reduzierte Verdrahtung
    • Hohe Flexibilität und Leistungsfähigkeit
    • Platzsparendes Design
    • Geeignet für raue Industrieumgebungen

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie