SIEMENS - Base-Unit ET 200SP für Motorstarter ohne Einspeisung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RK19080AP000DP0
Art des Motorstarters - sonstige
Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis - Federzuganschluss
Spannungsart zur Betätigung - DC
Bemessungsbetriebsstrom Ie - 32 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047621021348
Sonepar Artikelnummer
120947439
Hersteller Artikelnummer
3RK19080AP000DP0
Hersteller Typ
3RK1908-0AP00-0DP0
Hersteller Artikel Nr.:
3RK19080AP000DP0
Art des Motorstarters:
sonstige
Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis:
Federzuganschluss
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Bemessungsbetriebsstrom Ie:
32 A
Anschlussart Hauptstromkreis:
Federzuganschluss
Mit Trafo:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Breite:
30 mm
Höhe:
215 mm
Tiefe:
75 mm
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
0.217 kg
- Aufnahme der Motorstarter ET 200SP
- Energieeinspeisung und Kommunikationsschnittstelle inkludiert
- Reduzierte Verdrahtung auf einmalige Einspeisung
- Robuste Aufbauform für rauhe Industrieumgebungen
- Formschlüssige Verbindungstechnik
- Verfügbare BaseUnits mit verschiedenen Einspeisungen
- Dezentralisiertes Peripheriesystem ET 200SP
- Einfache Montage
- Reduzierter Verdrahtungsaufwand
- Flexibilität und Leistungsfähigkeit
- Platzsparendes Design
- Optimale Nutzung in industriellen Anwendungen
Base-Unit (BU30-MS4)
Die Base-Unit SIMATIC ET 200SP ist zur Aufnahme der Motorstarter ET 200SP in das System ET 200SP konzipiert und ermöglicht eine einfache Montage bei gleichzeitig reduzierter Verdrahtung.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


