Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Base-Unit ET 200SP HA für Motorstarter mit Einspeisung 24V

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Base-Unit ET 200SP HA für Motorstarter mit Einspeisung 24V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RK19080AP000BH0

  • Art des Motorstarters - sonstige

  • Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis - Federzuganschluss

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie - 32 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047621072555

Sonepar Artikelnummer

120947486

Hersteller Artikelnummer

3RK19080AP000BH0

Hersteller Typ

3RK1908-0AP00-0BH0

Hersteller Artikel Nr.:

3RK19080AP000BH0

Art des Motorstarters:

sonstige

Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis:

Federzuganschluss

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Bemessungsbetriebsstrom Ie:

32 A

Anschlussart Hauptstromkreis:

Federzuganschluss

Mit Trafo:

Nein

Schutzart (IP):

IP20

Breite:

30 mm

Höhe:

215 mm

Tiefe:

75 mm

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85371098

Gewicht:

0.170 kg

    Base-Unit für ET 200SP Motorstarter

    Die Base-Unit SIMATIC ET 200SP ermöglicht die Integration von Motorstartern in das ET 200SP HA System mit einer Einspeisung von 24V, wodurch die Montage erleichtert und die Verdrahtung minimiert wird.

    Technische Details:

    • Speisung: 24V
    • Robuste Aufbauform für industrielle Umgebungen
    • Formschlüssige Verbindungstechnik
    • Kompatibilität mit verschiedenen Einspeisungen für Motorstarter
    • Ablösung des ET 200S Systems mit ET 200SP

    Kunden Vorteile:

    • Einfachere Montage und reduzierte Verdrahtung
    • Flexibilität in der Anwendung
    • Platzsparendes Design
    • Hohe Leistungsfähigkeit in rauen Umgebungen

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie