SIEMENS - Base-Unit ET 200SP HA für Motorstarter mit Einspeisung 24V und 500V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RK19080AP000AH0
Art des Motorstarters - sonstige
Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis - Federzuganschluss
Spannungsart zur Betätigung - DC
Bemessungsbetriebsstrom Ie - 32 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047621072548
Sonepar Artikelnummer
120948294
Hersteller Artikelnummer
3RK19080AP000AH0
Hersteller Typ
3RK1908-0AP00-0AH0
Hersteller Artikel Nr.:
3RK19080AP000AH0
Art des Motorstarters:
sonstige
Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis:
Federzuganschluss
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Bemessungsbetriebsstrom Ie:
32 A
Anschlussart Hauptstromkreis:
Federzuganschluss
Mit Trafo:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Breite:
30 mm
Höhe:
215 mm
Tiefe:
75 mm
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
0.233 kg
- Kompatibel mit ET 200SP HA System
- Einspeisungen: 24V und 500V
- Inklusive Abdeckung Einspeisebus
- Robuste Aufbauform für industrielle Anwendungen
- Formschlüssige Verbindungstechnik
- Integration in das dezentrale Peripheriesystem ET 200SP
- Einfachere Montage und reduzierte Verdrahtung
- Flexibel einsetzbar in unterschiedlichen Industrieumgebungen
- Platzsparendes Design
- Erhöhte Leistungsfähigkeit der Motorstarter
- Übergang vom bewährten System ET 200S auf ET 200SP
Base-Unit für ET 200SP Motorstarter
Die BaseUnit SIMATIC ET 200SP ermöglicht eine einfache Montage und Integration von Motorstartern in das ET 200SP System bei effizienten Energieeinspeisungen von 24V und 500V.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


