Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Base-Unit ET 200SP HA für Motorstarter mit Einspeisung 500V

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Base-Unit ET 200SP HA für Motorstarter mit Einspeisung 500V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RK19080AP000CH0

  • Art des Motorstarters - sonstige

  • Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis - Federzuganschluss

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie - 32 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047621072562

Sonepar Artikelnummer

120949816

Hersteller Artikelnummer

3RK19080AP000CH0

Hersteller Typ

3RK1908-0AP00-0CH0

Hersteller Artikel Nr.:

3RK19080AP000CH0

Art des Motorstarters:

sonstige

Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis:

Federzuganschluss

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Bemessungsbetriebsstrom Ie:

32 A

Anschlussart Hauptstromkreis:

Federzuganschluss

Mit Trafo:

Nein

Schutzart (IP):

IP20

Breite:

30 mm

Höhe:

215 mm

Tiefe:

75 mm

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85371098

Gewicht:

0.170 kg

    Base-Unit für ET 200SP Motorstarter

    Die Base-Unit SIMATIC ET 200SP ist für die Aufnahme der Motorstarter ET 200SP im ET 200SP HA System entwickelt worden und bietet eine effiziente Lösung für Energieeinspeisung und Kommunikation.

    Technische Details:

    • Einspeisung: 500V
    • Inklusive Abdeckung Einspeisebus
    • Reduziert Verdrahtungsaufwand auf einmalige Einspeisung
    • Robuste Aufbauform
    • Formschlüssige Verbindungstechnik
    • Kompatibel mit verschiedenen Einspeisungen für die Motorstarter
    • Teil des dezentralen Peripheriesystems ET 200SP

    Kunden Nutzen:

    • Einfachere Montage dank verbesserter Struktur
    • Einsatz in rauen Industrieumgebungen möglich
    • Flexibilität und Leistungsfähigkeit in einem kompakten Design
    • Optimierung der Verdrahtung und Platzersparnis

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie