SIEMENS - Base-Unit ET 200SP HA für Motorstarter ohne Einspeisung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RK19080AP000DH0
Art des Motorstarters - sonstige
Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis - Federzuganschluss
Spannungsart zur Betätigung - DC
Bemessungsbetriebsstrom Ie - 32 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047621072579
Sonepar Artikelnummer
120951126
Hersteller Artikelnummer
3RK19080AP000DH0
Hersteller Typ
3RK1908-0AP00-0DH0
Hersteller Artikel Nr.:
3RK19080AP000DH0
Art des Motorstarters:
sonstige
Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis:
Federzuganschluss
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Bemessungsbetriebsstrom Ie:
32 A
Anschlussart Hauptstromkreis:
Federzuganschluss
Mit Trafo:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Breite:
30 mm
Höhe:
215 mm
Tiefe:
75 mm
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
0.216 kg
- Systemkompatibilität: ET 200SP HA System
- Energieeinspeisung: Inklusive
- Kommunikationsschnittstelle: Integriert
- Montage: Einfache Montage, reduziert Verdrahtungsaufwand
- Umgebung: Robuste Aufbauform für raue Industrieumgebung
- Verfügbarkeit: Verschiedene Einspeisungsvarianten für Motorstarter
- Systementwicklung: Ablösung des ET 200S Systems
- Einfache Installation und weniger Verdrahtungskosten.
- Robust gegen anspruchsvolle Umgebungsbedingungen.
- Flexibilität durch verschiedene Einspeisungsoptionen.
- Platzsparendes Design für effiziente Raumnutzung.
- Hohe Leistungsfähigkeit des dezentralen Peripheriesystems.
Base-Unit für ET 200SP Motorstarter
Die BaseUnit SIMATIC ET 200SP dient der Aufnahme der Motorstarter ET 200SP im ET 200SP HA System und ermöglicht eine einfache Montage sowie reduzierte Verdrahtung.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


