SIEMENS - Base-Unit ET 200SP mit F-DI-Einspeisung für Motorstarter mit Einspeisung 500 V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RK19080AP000GP0
Art des Motorstarters - sonstige
Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis - Federzuganschluss
Spannungsart zur Betätigung - DC
Bemessungsbetriebsstrom Ie - 32 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047621066202
Sonepar Artikelnummer
120946074
Hersteller Artikelnummer
3RK19080AP000GP0
Hersteller Typ
3RK1908-0AP00-0GP0
Hersteller Artikel Nr.:
3RK19080AP000GP0
Art des Motorstarters:
sonstige
Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis:
Federzuganschluss
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Bemessungsbetriebsstrom Ie:
32 A
Anschlussart Hauptstromkreis:
Federzuganschluss
Mit Trafo:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Breite:
30 mm
Höhe:
215 mm
Tiefe:
75 mm
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
0.233 kg
- Einspeisung: 500 V
- Kommunikationsschnittstelle vorhanden
- Robuste Aufbauform für rauen Industrieumgebungen
- Formschlüssige Verbindungstechnik
- Kompatibel mit motorstartern ET 200SP
- Einfache Montage reduziert Verdrahtungsaufwand
- Flexibilität durch verschiedene Einspeisungsoptionen
- Platzsparendes Design für optimierte Installation
- Leistungsfähige Lösungen für eine effektive Anwendung
Base-Unit (BU30-MS7)
Die Base-Unit (BU30-MS7) ist für die einfache Integration von Motorstartern in das dezentralisierte Peripheriesystem ET 200SP konzipiert.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


