SIEMENS - Base-Unit ET 200SP mit F-DI-Einspeisung für Motorstarter ohne Einspeisung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RK19080AP000KP0
Art des Motorstarters - sonstige
Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis - Federzuganschluss
Spannungsart zur Betätigung - DC
Bemessungsbetriebsstrom Ie - 32 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047621067759
Sonepar Artikelnummer
120946741
Hersteller Artikelnummer
3RK19080AP000KP0
Hersteller Typ
3RK1908-0AP00-0KP0
Hersteller Artikel Nr.:
3RK19080AP000KP0
Art des Motorstarters:
sonstige
Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis:
Federzuganschluss
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Bemessungsbetriebsstrom Ie:
32 A
Anschlussart Hauptstromkreis:
Federzuganschluss
Mit Trafo:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Breite:
30 mm
Höhe:
215 mm
Tiefe:
75 mm
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
0.222 kg
- F-DI-Einspeisung für ET 200SP Motorstarter ohne Einspeisung
- Inklusive Abdeckung Einspeisebus
- Integration in das System ET 200SP
- Energieeinspeisung und Kommunikationsschnittstelle
- Einmalige Einspeisung reduziert Verdrahtungsaufwand
- Robuste Aufbauform für raue Industrieumgebung
- Verschiedene Einspeisungen für Motorstarter verfügbar
- Ersetzt das bewährte System ET 200S
- Einfache Montage
- Reduzierung der Verdrahtungskosten
- Flexibilität und Leistungsfähigkeit im Betrieb
- Platzsparendes Design für bessere Raumausnutzung
Base-Unit (BU30-MS10)
Die Base-Unit (BU30-MS10) ermöglicht eine einfache und flexible Integration von Motorstartern in das dezentrale Peripheriesystem ET 200SP mit einer robusten Aufbauform.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


