SIEMENS - Base-Unit ET 200SP mit F-DI für Motorstarter mit Einspeisung 500 V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RK19080AP000EP0
Art des Motorstarters - sonstige
Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis - Federzuganschluss
Spannungsart zur Betätigung - DC
Bemessungsbetriebsstrom Ie - 32 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047621021355
Sonepar Artikelnummer
120951078
Hersteller Artikelnummer
3RK19080AP000EP0
Hersteller Typ
3RK1908-0AP00-0EP0
Hersteller Artikel Nr.:
3RK19080AP000EP0
Art des Motorstarters:
sonstige
Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis:
Federzuganschluss
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Bemessungsbetriebsstrom Ie:
32 A
Anschlussart Hauptstromkreis:
Federzuganschluss
Mit Trafo:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Breite:
30 mm
Höhe:
215 mm
Tiefe:
75 mm
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
0.245 kg
- 500 V Einspeisung
- Inkl. Abdeckung Einspeisebus
- Kommunikationsschnittstelle
- Robuste Aufbauform für raue Industrieumgebung
- Verfügbare Einspeisungen für verschiedene Motorstarter
- Einfachere Montage und Installation
- Reduzierung der Verdrahtung auf einmalige Einspeisung
- Platzsparendes Design für effiziente Raumnutzung
- Flexibilität und Leistungsfähigkeit in industriellen Anwendungen
Base-Unit (BU30-MS5)
Die Base-Unit (BU30-MS5) dient zur Integration von Motorstartern in das dezentrale Peripheriesystem ET 200SP und zeichnet sich durch einfache Montage und reduzierte Verdrahtung aus.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


