SIEMENS - Base-Unit ET 200SP mit F-DI für Motorstarter ohne Einspeisung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RK19080AP000FP0
Art des Motorstarters - sonstige
Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis - Federzuganschluss
Spannungsart zur Betätigung - DC
Bemessungsbetriebsstrom Ie - 32 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047621021362
Sonepar Artikelnummer
120946675
Hersteller Artikelnummer
3RK19080AP000FP0
Hersteller Typ
3RK1908-0AP00-0FP0
Hersteller Artikel Nr.:
3RK19080AP000FP0
Art des Motorstarters:
sonstige
Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis:
Federzuganschluss
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Bemessungsbetriebsstrom Ie:
32 A
Anschlussart Hauptstromkreis:
Federzuganschluss
Mit Trafo:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Breite:
30 mm
Höhe:
215 mm
Tiefe:
75 mm
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
0.235 kg
- Modell: Base-Unit (BU30-MS6)
- F-DI für ET 200SP Motorstarter
- Inkl. Energieeinspeisung und Kommunikationsschnittstelle
- Robuste Aufbauform für rauhe Industrieumgebung
- Formschlüssige Verbindungstechnik
- Verfügbare Varianten mit verschiedenen Einspeisungen
- Einfache Montage bei reduzierter Verdrahtung
- Flexibel und leistungsfähig
- Platzsparend design
- Absolutes Ersatzprodukt für das bewährte System ET 200S
Base-Unit (BU30-MS6)
Die Base-Unit (BU30-MS6) ist zur einfachen Integration von Motorstartern in das dezentrale Peripheriesystem ET 200SP konzipiert.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


