SIEMENS - Base-Unit ET 200SP mit F-DI-Weiterleitung für Motorstarter mit Einspeisung 500 V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RK19080AP000HP0
Art des Motorstarters - sonstige
Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis - Federzuganschluss
Spannungsart zur Betätigung - DC
Bemessungsbetriebsstrom Ie - 32 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047621066219
Sonepar Artikelnummer
120949227
Hersteller Artikelnummer
3RK19080AP000HP0
Hersteller Typ
3RK1908-0AP00-0HP0
Hersteller Artikel Nr.:
3RK19080AP000HP0
Art des Motorstarters:
sonstige
Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis:
Federzuganschluss
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Bemessungsbetriebsstrom Ie:
32 A
Anschlussart Hauptstromkreis:
Federzuganschluss
Mit Trafo:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Breite:
30 mm
Höhe:
215 mm
Tiefe:
75 mm
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
0.237 kg
- Einspeisung: 500 V
- Kompatibel mit Motorstartern ET 200SP
- Inklusive Abdeckung Einspeisebus
- Robuste Aufbauform für raue Industrieumgebung
- Formschlüssige Verbindungstechnik
- Dezentrales Peripheriesystem ET 200SP
- Einfachere Montage und reduzierte Verdrahtungskosten
- Flexibilität und Platzersparnis durch kompakte Bauweise
- Hohe Leistungsfähigkeit für effiziente Anwendungen
- Robustheit gewährleistet Langlebigkeit und Zuverlässigkeit
Base-Unit (BU30-MS8)
Die Base-Unit (BU30-MS8) mit F-DI-Weiterleitung für ET 200SP Motorstarter bietet eine einfache Montage und reduziert die Verdrahtung auf die einmalige Einspeisung.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


