SIEMENS - Base-Unit ET 200SP mit F-DI-Weiterleitung für Motorstarter ohne Einspeisung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RK19080AP000JP0
Art des Motorstarters - sonstige
Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis - Federzuganschluss
Spannungsart zur Betätigung - DC
Bemessungsbetriebsstrom Ie - 32 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047621066226
Sonepar Artikelnummer
120947978
Hersteller Artikelnummer
3RK19080AP000JP0
Hersteller Typ
3RK1908-0AP00-0JP0
Hersteller Artikel Nr.:
3RK19080AP000JP0
Art des Motorstarters:
sonstige
Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis:
Federzuganschluss
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Bemessungsbetriebsstrom Ie:
32 A
Anschlussart Hauptstromkreis:
Federzuganschluss
Mit Trafo:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Breite:
30 mm
Höhe:
215 mm
Tiefe:
75 mm
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
0.219 kg
- F-DI-Weiterleitung für ET 200SP Motorstarter ohne Einspeisung
- Energieeinspeisung und Kommunikationsschnittstelle enthalten
- Robuste Aufbauform für den Einsatz in rauen Industrieumgebungen
- Formschlüssige Verbindungstechnik
- Verfügbarkeit mit verschiedenen Einspeisungen für Motorstarter
- Einfache Montage und reduzierter Verdrahtungsaufwand
- Flexible, leistungsfähige und platzsparende Lösungen
- Optimierung der Integration im dezentralen Peripheriesystem ET 200SP
Base-Unit (BU30-MS9)
Die Base-Unit SIMATIC ET 200SP ermöglicht die Integration von Motorstartern in das ET 200SP System mit reduzierten Verdrahtungsaufwand.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


