SIEMENS - Basisgerät RF160B

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6GT20030FA00
Breite - 82 mm
Höhe - 174 mm
Tiefe - 28 mm
Schutzart (IP) - IP65
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4034106026738
Sonepar Artikelnummer
121121847
Hersteller Artikelnummer
6GT20030FA00
Hersteller Typ
6GT2003-0FA00
Hersteller Artikel Nr.:
6GT20030FA00
Breite:
82 mm
Höhe:
174 mm
Tiefe:
28 mm
Schutzart (IP):
IP65
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84713000
Gewicht:
0.400 kg
- Kompatibilität: RF200/300 (HF) und RF600 (UHF)
- Lieferumfang: Anwendersoftware und Akku
- Typ: Basisgerät
- Docking-Station: Nicht enthalten
- Flexible Nutzung durch die mobile Bauweise
- Einfaches Handling dank der integrierten Anwendersoftware
- Erweiterungsmöglichkeiten durch die Vielzahl an kompatiblen RFID-Systemen
Simatic rf160b rfid mobile reader basisgerät für rf200/300 (hf) und rf600 (uhf) mit anwendersoftware und akku; ohne lade-/docking-station. basisgerät rf160b
Der SIMATIC RF160B ist ein kompakter RFID-Mobilreader, der für die RF200/300 und RF600 Systeme konzipiert ist und mit Anwendersoftware sowie Akku geliefert wird.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


