SIEMENS - Basisschalter für Positionsschalter 3SE51, Geh. Metall, EN50041,

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SE51120BA00
Höhe des Sensors - 37.3 mm
Schaltfunktion - Schleichschaltglied
Anzahl der Kontakte als Öffner - 1
Anzahl der Kontakte als Schließer - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209691902
Sonepar Artikelnummer
120226792
Hersteller Artikelnummer
3SE51120BA00
Hersteller Typ
3SE5112-0BA00
Hersteller Artikel Nr.:
3SE51120BA00
Höhe des Sensors:
37.3 mm
Schaltfunktion:
Schleichschaltglied
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Ausführung des Betätigungselements:
sonstige
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Schutzart (IP):
IP66/IP67
Breite des Sensors:
40 mm
Länge des Sensors:
85.7 mm
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 24 V:
6 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 125 V:
6 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V:
3 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 125 V:
0.55 A
Schaltfunktion verrastend:
Nein
Zwangsöffnung:
Ja
Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:
1
Ausführung der Schnittstelle:
ohne
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
ohne
Gehäusebauform:
Quader
Beschichtung Gehäuse:
lackiert
Ausrichtung des Betätigungselements:
Rollenstößel gerade
Mit Statusanzeige:
Nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Ja
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25 .. 85 °C
Schutzart (NEMA):
12
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.307 kg
- Gehäuse: Metallgehäuse, nach EN 50041
- Schleichkontakte: 1x (M20x 1,5) 1S/1Ö ohne Antriebskopf
- Modularer Aufbau: Vielzahl von Varianten mit geringer Lagertypenanzahl
- LED-Anzeige: Aktueller Status des Geräts angezeigt
- Schnellanschlusstechnik: Reduzierte Anschlusszeiten
- Schaltpunkte und Befestigung: Nach EN 50047 und EN 50041
- Weltweite Zulassung: IEC, UL
- Sicherheitsanforderungen: Erfüllung PL e bzw. SIL 3 mit entsprechender Schalterkonfiguration
- ASI-Safe-Elektronik: Geringe Stromaufnahme
- Gehäusegrößen: Verschiedene Varianten in Kunststoff, Metall oder Kompaktbauform
- Optionale Features: LED-Statusanzeige und M12-Stecker erhältlich
- Zusätzlich: Antriebsköpfe und Montage-/Anschlusszubehör je nach Ausführung
- Ermöglicht eine effiziente Überwachung von Schutzeinrichtungen und Maschinenpositionen.
- Kürzere Montage- und Anschlusszeiten durch Schnellanschlusstechnik.
- Flexibilität durch Vielzahl an Varianten und Gehäuseoptionen.
- Erhöhte Sicherheit durch vollständige Einhaltung internationaler Normen.
- Reduzierte Stromaufnahme durch integrierte ASIsafe-Elektronik.
Basisschalter für Positionsschalter 3SE51
Der Basisschalter dient zur Positions- und Lageerfassung von Maschinenteilen und zur Stellungsüberwachung von Schutzeinrichtungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


