SIEMENS - Basisschalter für Positionsschalter 3SE51, Kunststoffgeh. 40mm, EN50041

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SE51321LA00
Höhe des Sensors - 37.3 mm
Schaltfunktion - Sprungschaltglied
Anzahl der Kontakte als Öffner - 2
Anzahl der Kontakte als Schließer - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209878099
Sonepar Artikelnummer
120584138
Hersteller Artikelnummer
3SE51321LA00
Hersteller Typ
3SE5132-1LA00
Hersteller Artikel Nr.:
3SE51321LA00
Höhe des Sensors:
37.3 mm
Schaltfunktion:
Sprungschaltglied
Anzahl der Kontakte als Öffner:
2
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Ausführung des Betätigungselements:
sonstige
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Schutzart (IP):
IP66/IP67
Breite des Sensors:
40 mm
Länge des Sensors:
85.7 mm
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V:
3 A
Schaltfunktion verrastend:
Nein
Zwangsöffnung:
Ja
Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:
2
Ausführung der Schnittstelle:
ohne
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
ohne
Gehäusebauform:
Quader
Beschichtung Gehäuse:
sonstige
Ausrichtung des Betätigungselements:
Rollenstößel gerade
Mit Statusanzeige:
Ja
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Ja
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25 .. 60 °C
Schutzart (NEMA):
12
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.107 kg
- Kunststoffgehäuse 40 mm nach DIN EN 50041
- Geräteanschluss 1 x (M20 x 1,5) mit 2 LED, gelb/grün, DC 24 V 1S/2Ö
- Schleichkontakte ohne Antriebskopf
- Modularer Aufbau für eine Vielzahl von Varianten
- Schaltpunkte und Befestigung nach EN 50047 und EN 50041
- Weltweite Zulassungen (IEC, UL)
- Erfüllung höchster Sicherheitsanforderungen nach PL e bzw. SIL 3
- Geringe Stromaufnahme der integrierten ASIsafe-Elektronik
- Verschiedene Gehäusegrößen und Materialien (Kunststoff oder Metall)
- Optional mit LED-Statusanzeige und M12-Stecker
- Reduzierte Anschlusszeiten dank Schnellanschlusstechnik
- Hohe Flexibilität durch große Varianz an Steckern und Rollen
- Verfügbarkeit von Zubehör wie Antriebsköpfen und Montage-/Anschlusszubehör
- Optimale Anpassung an Industrieanforderungen durch modulare Bauweise
- Sicherheit und Zuverlässigkeit als Kernmerkmale des Produkts
Basisschalter für Positionsschalter 3SE51
Mechanische Sicherheitsschalter SIRIUS 3SE5 zur Positions- und Lageerfassung von Maschinenteilen und Stellungsüberwachung von Schutzeinrichtungen.
Technische Details:
Kundenbenefiten:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


