Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Basisschalter für Positionsschalter 3SE51, Metallg. 40mm,1S/1Ö Schleichkontakte

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Basisschalter für Positionsschalter 3SE51, Metallg. 40mm,1S/1Ö Schleichkontakte

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3SE51141BA001AF3

  • Höhe des Sensors - 37.3 mm

  • Schaltfunktion - Schleichschaltglied

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 1

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 1

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209692749

Sonepar Artikelnummer

120226870

Hersteller Artikelnummer

3SE51141BA001AF3

Hersteller Typ

3SE5114-1BA00-1AF3

Hersteller Artikel Nr.:

3SE51141BA001AF3

Höhe des Sensors:

37.3 mm

Schaltfunktion:

Schleichschaltglied

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Ausführung des Betätigungselements:

sonstige

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M12

Schutzart (IP):

IP66/IP67

Breite des Sensors:

40 mm

Länge des Sensors:

99.7 mm

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V:

3 A

Schaltfunktion verrastend:

Nein

Zwangsöffnung:

Ja

Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:

1

Ausführung der Schnittstelle:

ohne

Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:

ohne

Gehäusebauform:

Quader

Beschichtung Gehäuse:

lackiert

Ausrichtung des Betätigungselements:

Rollenstößel gerade

Mit Statusanzeige:

Ja

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

Ja

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-25 .. 60 °C

Schutzart (NEMA):

12

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.300 kg

    Basisschalter für Positionsschalter 3SE51

    Der Basisschalter dient zur Positions- und Lageerfassung von Maschinenteilen sowie zur Stellungsüberwachung von Schutzeinrichtungen.

    Technische Details:

    • Metallgehäuse, 40 mm nach DIN EN 50041
    • 1S/1Ö Schleichkontakte mit M12-Stecker, 5-polig
    • 2 LEDs (gelb/grün), DC 24 V ohne Antriebskopf
    • Pin-Belegung: Pin1=21, Pin2=22, Pin3=14 (LED grün), Pin4=13 (LED gelb), Pin5=Masse
    • Mechanische Sicherheitsschalter SIRIUS 3SE5
    • Modularer Aufbau erlaubt eine Vielzahl von Varianten
    • Verschiedene Gehäusegrößen und Schaltglieder verfügbar (Kunststoff oder Metall)
    • Weltweit zugelassen (IEC, UL)
    • Erfüllt höchste Sicherheitsanforderungen nach PL e bzw. SIL 3
    • Integrierte ASIsafe-Elektronik mit geringer Stromaufnahme

    Kunden Vorteile:

    • Große Varianz der Stecker- und Rollen erfüllt nahezu alle Anforderungen im Industriealltag
    • LEDs zeigen den aktuellen Status des Geräts an
    • Schnellanschlusstechnik reduziert die Anschlusszeiten erheblich
    • Optionale LED-Statusanzeige und M12-Stecker verfügbar
    • Zubehör wie Antriebsköpfe und Stecker sind je nach Ausführung erhältlich
    • Direkte Anbindung an das Bussystem AS-Interface mit der Reihe 3SF1

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie