SIEMENS - Basisschalter für Positionsschalter 3SE51, Metallg. 40mm,1S/Ö Sprungschaltglied

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SE51141CA001AF5
Höhe des Sensors - 37.3 mm
Schaltfunktion - Sprungschaltglied
Anzahl der Kontakte als Öffner - 1
Anzahl der Kontakte als Schließer - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209864993
Sonepar Artikelnummer
120951662
Hersteller Artikelnummer
3SE51141CA001AF5
Hersteller Typ
3SE5114-1CA00-1AF5
Hersteller Artikel Nr.:
3SE51141CA001AF5
Höhe des Sensors:
37.3 mm
Schaltfunktion:
Sprungschaltglied
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Ausführung des Betätigungselements:
sonstige
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Schutzart (IP):
IP66/IP67
Breite des Sensors:
40 mm
Länge des Sensors:
130.5 mm
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V:
3 A
Schaltfunktion verrastend:
Nein
Zwangsöffnung:
Ja
Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:
1
Ausführung der Schnittstelle:
ohne
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
ohne
Gehäusebauform:
Quader
Beschichtung Gehäuse:
lackiert
Ausrichtung des Betätigungselements:
Rollenstößel gerade
Mit Statusanzeige:
Ja
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Ja
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25 .. 60 °C
Schutzart (NEMA):
12
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.320 kg
- Metallgehäuse 40 mm nach DIN EN 50041
- 1S/1Ö Sprungschaltglied mit M12-Stecker, 5-polig
- Aktiv mit 2 LEDs, gelb/grün, DC 24 V 4 A
- Pin-Belegung: Pin1=21+13 Brücke + LED grün, Pin2=22, Pin3=Masse LED, Pin4=14 + LED gelb, Pin5=PE
- Mechanische Sicherheitsschalter SIRIUS 3SE5
- Modularer Aufbau mit großer Varianz der Stecker- und Rollen
- Schaltpunkte und Befestigung nach EN 50047 und EN 50041
- Weltweit zugelassen (IEC, UL)
- Erfüllt Sicherheitsanforderungen nach PL e bzw. SIL 3
- Integrierte ASIsafe-Elektronik mit geringer Stromaufnahme
- Verschiedene Gehäusegrößen, Schaltglieder in Kunststoff, Metall oder Kompaktbauform
- Optional mit LED-Statusanzeige und M12-Stecker erhältlich
- Reduzierte Anschlusszeiten dank Schnellanschlusstechnik
- Vielfältige Varianten bei einer kleinen Anzahl von Lagertypen
- Anzeige des aktuellen Status durch LEDs
- Zusätzliche Antriebsköpfe und Steckzubehör erhältlich
- Direkte Anbindung an das Bussystem AS-Interface
Basisschalter für Positionsschalter 3SE51
Der Basisschalter für Positionsschalter 3SE51 ermöglicht die Positions- und Lageerfassung von Maschinenteilen sowie die Stellungsüberwachung von Schutzeinrichtungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


