SIEMENS - Basisschalter für Positionsschalter 3SE51, Metallg. 40mm, EN50041

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SE51121LA00
Höhe des Sensors - 37.3 mm
Schaltfunktion - Sprungschaltglied
Anzahl der Kontakte als Öffner - 2
Anzahl der Kontakte als Schließer - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209692701
Sonepar Artikelnummer
120226858
Hersteller Artikelnummer
3SE51121LA00
Hersteller Typ
3SE5112-1LA00
Hersteller Artikel Nr.:
3SE51121LA00
Höhe des Sensors:
37.3 mm
Schaltfunktion:
Sprungschaltglied
Anzahl der Kontakte als Öffner:
2
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Ausführung des Betätigungselements:
sonstige
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Schutzart (IP):
IP66/IP67
Breite des Sensors:
40 mm
Länge des Sensors:
85.7 mm
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V:
3 A
Schaltfunktion verrastend:
Nein
Zwangsöffnung:
Ja
Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:
2
Ausführung der Schnittstelle:
ohne
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
ohne
Gehäusebauform:
Quader
Beschichtung Gehäuse:
lackiert
Ausrichtung des Betätigungselements:
Rollenstößel gerade
Mit Statusanzeige:
Ja
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Ja
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25 .. 60 °C
Schutzart (NEMA):
12
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.310 kg
- Metallgehäuse 40 mm nach DIN EN 50041
- Geräteanschluss 1x (M20 x 1,5) mit 2 LEDs, gelb/grün DC 24 V
- 1S/2Ö Sprungkontakte ohne Antriebskopf
- Modularer Aufbau ermöglicht eine Vielzahl von Varianten
- Hohe Varianz der Stecker- und Rollen
- Schaltpunkte und Befestigung nach EN 50047 und EN 50041
- Weltweit zugelassen (IEC, UL)
- Höchste Sicherheitsanforderungen nach PL e bzw. SIL 3
- Integrierte ASIsafe-Elektronik mit geringer Stromaufnahme
- Verschiedene Gehäusegrößen und Schaltglieder in Kunststoff oder Metall
- Optionale LED-Statusanzeige und M12-Stecker erhältlich
- Erhebliche Reduzierung der Anschlusszeiten dank Schnellanschlusstechnik
- Vielseitigkeit zur Erfüllung nahezu aller Anforderungen im Industriealltag
- Transparentes Statusfeedback durch die integrierten LEDs
- Umfangreiche Auswahl an Zubehör wie Antriebsköpfe und Montage-/Anschlusszubehör
- Kompetente Sicherheitslösungen durch den SIRIUS Ansatz
Basisschalter für Positionsschalter 3SE51
Der Basisschalter für Positionsschalter 3SE51 dient zur Positions- und Lageerfassung von Maschinenteilen sowie zur Stellungsüberwachung von Schutzeinrichtungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


