SIEMENS - Basisschalter für Positionsschalter 3SE51, Metallg. 40mm, EN50041

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SE51140BA001AC5
Höhe des Sensors - 37.3 mm
Schaltfunktion - Schleichschaltglied
Anzahl der Kontakte als Öffner - 1
Anzahl der Kontakte als Schließer - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209692725
Sonepar Artikelnummer
120226863
Hersteller Artikelnummer
3SE51140BA001AC5
Hersteller Typ
3SE5114-0BA00-1AC5
Hersteller Artikel Nr.:
3SE51140BA001AC5
Höhe des Sensors:
37.3 mm
Schaltfunktion:
Schleichschaltglied
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Ausführung des Betätigungselements:
sonstige
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Schutzart (IP):
IP66/IP67
Breite des Sensors:
40 mm
Länge des Sensors:
99.7 mm
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 24 V:
4 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 125 V:
4 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V:
3 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 125 V:
0.55 A
Schaltfunktion verrastend:
Nein
Zwangsöffnung:
Ja
Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:
1
Ausführung der Schnittstelle:
ohne
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
ohne
Gehäusebauform:
Quader
Beschichtung Gehäuse:
lackiert
Ausrichtung des Betätigungselements:
Rollenstößel gerade
Mit Statusanzeige:
Nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Ja
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25 .. 85 °C
Schutzart (NEMA):
12
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.330 kg
- Metallgehäuse 40 mm nach DIN EN 50041
- 1S/1Ö Schleichkontakte mit M12-Stecker, 5-polig
- Feste PIN-Belegung: PIN1=21, PIN2=22, PIN3=13, PIN4=14, PIN5=PE
- Mechanische Sicherheitsschalter SIRIUS 3SE5
- LED-Anzeige für den aktuellen Status
- Schnellanschlusstechnik zur Reduzierung der Anschlusszeiten
- Schaltpunkte und Befestigung nach EN 50047 und EN 50041
- Weltweite Zulassung (IEC, UL)
- Höchste Sicherheitsanforderungen nach PL e bzw. SIL 3
- Integrierte ASIsafe-Elektronik mit geringer Stromaufnahme
- Verfügbare Gehäusegrößen in Kunststoff oder Metall
- Optionale LED-Statusanzeige und M12-Stecker
- Modularer Aufbau ermöglicht eine Vielzahl von Varianten.
- Große Varianz der Stecker- und Rollen für alle Anforderungen im Industriealltag.
- Schnellanschlusstechnik spart Zeit bei der Installation.
- Flexible Anwendung durch unterschiedliche Gehäusegrößen und Ausführungen.
- Zubehör wie Antriebsköpfe und Stecker sind je nach Ausführung erhältlich.
- Direkte Anbindung an das Bussystem AS-Interface durch die Reihe 3SF1.
Basisschalter für Positionsschalter 3SE51
Der Basisschalter 3SE51 dient zur Positions- und Lageerfassung von Maschinenteilen sowie zur Stellungsüberwachung von Schutzeinrichtungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


